曜日別特売

メッキ用マスキングテープ 470

メッキ用マスキングテープ 470 - 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 470 - 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 470 - 3M(スリーエム)

3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。

用途
・電気メッキのマスキング
・陽極酸化のマスキング
・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング
・ラベル付け
・フライス加工とエッチング
・ピーニング作業
・容器の浸水防止シーリング
基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65515479470 101X321箱(8巻)101.6×32.9
オープン
109,800
120,780(税込)
107日以内出荷
返品不可
65515488470 12X321箱(72巻)12.7×32.9
オープン
129,800
142,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
65515497470 152X321箱(8巻)152.4×32.9
オープン
169,800
186,780(税込)
107日以内出荷
返品不可
65515506470 25X321箱(36巻)25.4×32.9
オープン
129,800
142,780(税込)
107日以内出荷
返品不可
65515515470 50X321箱(24巻)50.8×32.9
オープン
169,800
186,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする