曜日別特売

ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス

ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。

仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状ワイドベリーレッド外形寸法(mm)縦265×横323×背幅160規格A4-Eグリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581200FL-024BF(87636)
980
539
593(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする