曜日別特売

穴付きシリコンゴム栓

穴付きシリコンゴム栓 - アズワン

貫通穴加工済。

材質シリコンゴム穴径(Φmm)19使用温度範囲(℃)-70~200規格8号穴数1サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29アズワン品番63-4114-55入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655187358号 穴径Φ19上径28×下径23×高さ29-70~200
1,320
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする