曜日別特売

油圧式フロアジャッキ1.5トン

油圧式フロアジャッキ1.5トン - 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン - 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン - 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン - 大橋産業(BAL)

軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ
初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。
安心・安全のスローダウン機構搭載。
わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。
さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。
軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。
キャリングハンドル付き。

用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170内容量1個
注意
※自動車メーカーの指定するジャッキポイント以外では、ジャッキアップしないでください。
※車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより重大な事故につながります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65603776No.2100
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする