和コーポレーション
低床型アルミ・スチールジャッキ
アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型
寸法(mm)
【最高】465【最低】100
質量(kg)
26
径(Φmm)
【受皿】110
本体寸法(mm)
【ジャッキ】659×292×165
最大荷重(t)
3
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73553746
JACK3000
¥
58,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません