曜日別特売

超低床型ジャッキ

超低床型ジャッキ - 和コーポレーション超低床型ジャッキ - 和コーポレーション超低床型ジャッキ - 和コーポレーション超低床型ジャッキ - 和コーポレーション超低床型ジャッキ - 和コーポレーション超低床型ジャッキ - 和コーポレーション

車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。

寸法(mm)
【最高】508【最低】80
質量(kg)
34
径(Φmm)
【受皿】110
本体寸法(mm)
【ジャッキ】722×328×150
適合車
2.5t以下
最大荷重(t)
2.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553737KT-2500LF
¥45,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする