3M(スリーエム)
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.06
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601141
3260JQ BEI 45X1000
1箱(6巻)
ベージュ
1000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
39日以内出荷
返品不可
65601150
3260JQ TRA 45X100
1箱(50巻)
透明
100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
39日以内出荷
返品不可
65601159
3260JQ TRA 45X1000
1箱(6巻)
透明
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください