3M(スリーエム)
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C
コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。
用途
段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に
厚さ(mm)
0.052
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601710
3113C BLA 36X100
1箱(36巻)
0.052
36
100
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601719
3113C BLA 36X1500
1箱(6巻)
0.052
36
1500
黒
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601728
3113C BLA 48X100
1箱(36巻)
0.052
48
100
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601737
3113C BLA 48X1500
1箱(6巻)
0.052
48
1500
黒
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
87日以内出荷
返品不可
65601746
3113C BLU 36X100
1箱(36巻)
0.052
36
100
青
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601755
3113C BLU 36X1500
1箱(6巻)
0.052
36
1500
青
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601771
3113C BLU 48X100
1箱(36巻)
0.052
48
100
青
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601780
3113C BLU 48X1500
1箱(6巻)
0.052
48
1500
青
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601789
3113C GRE 36X100
1箱(36巻)
0.052
36
100
緑
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601798
3113C GRE 36X1500
1箱(6巻)
0.052
36
1500
緑
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601807
3113C GRE 48X100
1箱(36巻)
0.052
48
100
緑
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601816
3113C GRE 48X1500
1箱(6巻)
0.052
48
1500
緑
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601825
3113C ORA 36X100
1箱(36巻)
0.052
36
100
オレンジ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
87日以内出荷
返品不可
65601841
3113C ORA 36X1500
1箱(6巻)
0.052
36
1500
オレンジ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601850
3113C ORA 48X100
1箱(36巻)
0.052
48
100
オレンジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601859
3113C ORA 48X1500
1箱(6巻)
0.052
48
1500
オレンジ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601868
3113C RED 36X100
1箱(36巻)
0.052
36
100
赤
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601877
3113C RED 36X1500
1箱(6巻)
0.052
36
1500
赤
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601886
3113C RED 48X100
1箱(36巻)
0.052
48
100
赤
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601895
3113C RED 48X1500
1箱(6巻)
0.052
48
1500
赤
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601911
3113C WHI 36X100
1箱(36巻)
0.052
36
100
白
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601920
3113C WHI 36X1500
1箱(6巻)
0.052
36
1500
白
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601929
3113C WHI 48X100
1箱(36巻)
0.052
48
100
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601938
3113C WHI 48X1500
1箱(6巻)
0.052
48
1500
白
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601947
3113C YEL 36X100
1箱(36巻)
0.052
36
100
黄
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601956
3113C YEL 36X1500
1箱(6巻)
0.052
36
1500
黄
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601965
3113C YEL 48X100
1箱(36巻)
0.052
48
100
黄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601981
3113C YEL 48X1500
1箱(6巻)
0.052
48
1500
黄
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
87日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください