Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K - 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K - 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K - 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K - 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K - 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K - 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K - 3M(スリーエム)

高性能で高品質な国産テープです。

用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65601326373K BEI 50X10001箱(5巻)50ベージュ1000
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601335373K BEI 50X501箱(50巻)50ベージュ50
オープン
24,980
27,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
65601351373K BEI 60X501箱(40巻)60ベージュ50
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601360373K BEI 75X501箱(30巻)75ベージュ50
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601369373K TRA 38X10001箱(6巻)38透明1000
オープン
44,980
49,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
65601378373K TRA 38X501箱(60巻)38透明50
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601387373K TRA 50X10001箱(5巻)50透明1000
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601396373K TRA 50X501箱(50巻)50透明50
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601405373K TRA 75X501箱(30巻)75透明50
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする