3M(スリーエム)
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途
段ボールの封緘に
厚さ(mm)
0.065
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65602166
3065 BEI 36X1000
1箱(8巻)
36
ベージュ
1000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
112日以内出荷
返品不可
65602175
3065 BEI 48X100
1箱(36巻)
48
ベージュ
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602191
3065 BEI 48X1000
1箱(6巻)
48
ベージュ
1000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602200
3065 BEI 48X50
1箱(36巻)
48
ベージュ
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602209
3065 TRA 36X1000
1箱(8巻)
36
透明
1000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602218
3065 TRA 36X50
1箱(48巻)
36
透明
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
112日以内出荷
返品不可
65602227
3065 TRA 48X100
1箱(36巻)
48
透明
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602236
3065 TRA 48X1000
1箱(6巻)
48
透明
1000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602245
3065 TRA 48X50
1箱(36巻)
48
透明
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602261
3065 TRA 60X50
1箱(24巻)
60
透明
50
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください