3M(スリーエム)
農業用OPP粘着テープ 3264AG
高性能で高品質な国産テープです。
農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.064
色
透明
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601107
3264AG TRA 48X100
1箱(50巻)
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601116
3264AG TRA 48X1000
1箱(6巻)
1000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601125
3264AG TRA 48X1500
1箱(6巻)
1500
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください