Panasonic(パナソニック)
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ93
質量(kg)
2.3
型
地中埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
本体
ステンレス
保護等級
本体/IP67・底部/IP23
別売付属品
適合ボックス
ランプ
LED
埋め込み深さ(mm)
149
配光角度(°)
【1/2ビーム】20
演色指数(Ra)
85
枠
ステンレス(ヘアライン仕上)
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598946
YYY66120KLE1
全方向タイプ
4000
白色
54.4
370
¥
164,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65598971
YYY66124KLE1
遮光タイプ
4000
白色
25.7
175
¥
170,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65598980
YYY66125KLE1
遮光タイプ
3000
電球色
24.2
165
¥
170,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください