曜日別特売

据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8光束(Lm)205演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※適合埋込ボックスをご使用ください。

※調光はできません。

※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598788YYY16110MLE1
68,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする