Panasonic(パナソニック)
据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質
【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)
Φ137
質量(kg)
1.8
取付
据置取付専用
高さ(mm)
160
タイプ
片側配光タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.5
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
別売付属品
適合ボックス
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
10.8
光束(Lm)
125
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598806
YYY16130MLE1
¥
72,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください