曜日別特売

地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】

地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)149光源色白色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。

※適合埋込ボックスをご使用ください。

※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598989YYY66140KLE1全方向タイプ59.5405【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
164,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65599007YYY66144KLE1遮光タイプ28.6195【前面】高透過ガラス(強化ガラス/一部内面黒シルク印刷)
170,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする