曜日別特売

地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ

地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型タイプ全方向タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光束(Lm)350配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。

※適合埋込ボックスをご使用ください。

※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598955YYY66121KLE1
164,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする