曜日別特売

地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】

地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10地中埋込型タイプ1/2ビーム角20度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス内容量1台
注意
※調光はできません

※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598910YYY66053KLE13000電球色43.5757
260,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
65598919YYY66054KLE14000白色45.1786
260,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする