Panasonic(パナソニック)
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質
【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)
幅(mm)
Φ93
質量(kg)
2.3
型
地中埋込型
タイプ
ハニカムルーバータイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
本体
ステンレス
保護等級
本体/IP67・底部/IP23
別売付属品
適合ボックス
ランプ
LED
埋め込み深さ(mm)
149
配光角度(°)
【1/2ビーム】20
演色指数(Ra)
85
パネル
【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠
ステンレス(ヘアライン仕上)
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599025
YYY66160KLE1
4000
白色
9.5
65
¥
177,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65599041
YYY66161KLE1
3000
電球色
8.8
60
¥
177,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください