Panasonic(パナソニック)
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ93
質量(kg)
2.3
型
地中埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
本体
ステンレス
保護等級
本体/IP67・底部/IP23
別売付属品
適合ボックス
ランプ
LED
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
149
光源色
電球色
配光角度(°)
【1/2ビーム】35
演色指数(Ra)
85
枠
ステンレス(ヘアライン仕上)
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598998
YYY66141KLE1
全方向タイプ
56.6
385
【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
¥
164,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65599016
YYY66145KLE1
遮光タイプ
26.4
180
【前面】高透過ガラス(強化ガラス/一部内面黒シルク印刷)
¥
170,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください