Panasonic(パナソニック)
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角11度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
10
型
地中埋込型
タイプ
1/2ビーム角11度
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.4
本体
ステンレス
保護等級
IP67
機能
照射方向可変機能付
ランプ
電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)
184
明るさ
LED600Lmタイプ
演色指数(Ra)
84
パネル
【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠
ステンレス
内容量
1台
注意
※調光はできません
※
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598831
YYY66001KLE1
3000
電球色
50.2
573
¥
235,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65598840
YYY66002KLE1
4000
白色
52.1
595
¥
235,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください