セイワ工業
APネジ無しパイプコネクタ
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
125
140
190
310
380
580
830
1200
1825
1950
寸法L(mm)
選択してください
36
39
47
49
54
55
60
67
75
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588665
NUGG-104
1950
75
142
38
【チューブ】104
¥
18,220
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588681
NUGG-16
140
36
37
26
【チューブ】16
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588690
NUGG-22
125
36
42
19
【チューブ】22
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588699
NUGG-28
190
39
50
23
【チューブ】28
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588708
NUGG-36
310
47
59
26
【チューブ】36
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588717
NUGG-42
380
49
66
30
【チューブ】42
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588726
NUGG-54
580
55
79
32
【チューブ】54
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588735
NUGG-70
830
54
97
33
【チューブ】70
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588751
NUGG-82
1200
60
116
35
【チューブ】82
¥
9,810
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588760
NUGG-92
1825
67
131
38
【チューブ】92
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください