セイワ工業
APネジ無しパイプコネクタ
NUGG-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
39
36
39
47
49
54
55
60
67
75
寸法D(mm)
23
19
23
26
30
32
33
35
38
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588699
品番
NUGG-28
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
質量(g)
190
寸法L(mm)
39
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
23
接続
【チューブ】28
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ