曜日別特売
NUGG-104 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588665

NUGG-104 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588665
NUGG-104 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588665

APネジ無しパイプコネクタNUGG-104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)75
寸法D(mm)38
内容量1個注文コード65588665品番NUGG-104
参考基準価格(税別)¥18,220販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。

質量(g)
1950
寸法L(mm)
75
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
38
接続
【チューブ】104
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする