ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set

ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set - Phottix(フォティックス)

RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。
Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。
コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。
RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。
≪主な特長≫
・高出力50Wの高品質ライト
・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+
・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作
・2500K~8500Kの広範囲な色温度
・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能
・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる
・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール

付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)約274×64×259質量(g)約1160(ライト本体のみ)最大出力(W)50平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+色温度(K)2500-8500照度(Lux)最大1500@1m色相RGBカラー0-360°全色再現適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108)交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V発光面(mm)約217×141内容量1個
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65605438Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする