絶縁ソケットレンチセット 3分角(9.5mm)

絶縁ソケットレンチセット    3分角(9.5mm) - フィスコインターナショナル

国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。

用途
短絡防止絶縁工具
【セット内容】
本体絶縁ハンドル差し込み角9.5mm(3/8")72歯
・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]
・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]
・絶縁エックステンションバー50.5mm
・絶縁エックステンションバー125.5mm
・絶縁エックステンションバー250.5mm
・キャリングケース
新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65604571T2001F
オープン
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする