勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!
連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900内容量1セット