曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3936件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
モータータイプ
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65613095RNHM4-63L-EP-10-J2NSLA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613111RNHM4-63L-EP-10-J2NSLB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613120RNHM4-63L-EP-10-J2NSLC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613129RNHM4-63L-EP-10-J2NSLD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613138RNHM4-63L-EP-10-J2NSRA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613147RNHM4-63L-EP-10-J2NSRB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613156RNHM4-63L-EP-10-J2NSRC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613165RNHM4-63L-EP-10-J2NSRD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613181RNHM4-63L-EP-10-J2NSTA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613190RNHM4-63L-EP-10-J2NSTB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613199RNHM4-63L-EP-10-J2NSTC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613208RNHM4-63L-EP-10-J2NSTD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613217RNHM4-63L-EP-10-J2NSBA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613226RNHM4-63L-EP-10-J2NSBB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613235RNHM4-63L-EP-10-J2NSBC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613251RNHM4-63L-EP-10-J2NSBD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613260RNHM4-63L-EP-10-J4NSLA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613269RNHM4-63L-EP-10-J4NSLB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613278RNHM4-63L-EP-10-J4NSLC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613287RNHM4-63L-EP-10-J4NSLD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613296RNHM4-63L-EP-10-J4NSRA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613305RNHM4-63L-EP-10-J4NSRB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613321RNHM4-63L-EP-10-J4NSRC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613330RNHM4-63L-EP-10-J4NSRD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613339RNHM4-63L-EP-10-J4NSTA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613348RNHM4-63L-EP-10-J4NSTB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613357RNHM4-63L-EP-10-J4NSTC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613366RNHM4-63L-EP-10-J4NSTD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613375RNHM4-63L-EP-10-J4NSBA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613391RNHM4-63L-EP-10-J4NSBB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613400RNHM4-63L-EP-10-J4NSBC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613409RNHM4-63L-EP-10-J4NSBD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613418RNHM4-63L-EP-10-J2ASLA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613427RNHM4-63L-EP-10-J2ASLB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613436RNHM4-63L-EP-10-J2ASLC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613445RNHM4-63L-EP-10-J2ASLD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613461RNHM4-63L-EP-10-J2ASRA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613470RNHM4-63L-EP-10-J2ASRB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613479RNHM4-63L-EP-10-J2ASRC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613488RNHM4-63L-EP-10-J2ASRD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613497RNHM4-63L-EP-10-J2ASTA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613506RNHM4-63L-EP-10-J2ASTB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613515RNHM4-63L-EP-10-J2ASTC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613531RNHM4-63L-EP-10-J2ASTD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613540RNHM4-63L-EP-10-J2ASBA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613549RNHM4-63L-EP-10-J2ASBB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613558RNHM4-63L-EP-10-J2ASBC10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613567RNHM4-63L-EP-10-J2ASBD10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613576RNHM4-63L-EP-10-J4ASLA10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65613585RNHM4-63L-EP-10-J4ASLB10ブレーキなし63Lプレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする