宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型

宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

電源不要の機械式テンキータイプ
奥行をもたせた360型
軒下などの半屋外への設置可能
テンキーロックで簡単操作
簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。
壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)
ボックスNo.シールを付属しています。

仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装内容量1個
注意
※軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
※据置で設置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい。
※宅配(据置型ベース) SK-CBX-MB2-SL/-BL/-WC
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
扉枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656398SK-CBX-M51-WCホワイト1
98,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65656407SK-CBX-M51-BLブラック1
98,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65656416SK-CBX-M51-SLシルバー1
98,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65656425SK-CBX-M52-WCホワイト2
133,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65656441SK-CBX-M52-BLブラック2
133,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65656450SK-CBX-M52-SLシルバー2
133,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする