大阪避雷針工業(OHK)
つば付水切端子
用途
銅線用
材質
銅製、スズめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
D
ΦD1
適合電線(mm
2
)
ΦD2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662540
7171
40
20
3.5
【IV線】5.5
5.5
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663136
7172
60
30
5.8
【IV線】14
9
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663285
7173
60
30
7.4
【IV線】22
10.9
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663809
7174
80
40
9.4
【IV線】38
13.4
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664116
7175
80
40
11.8
【IV線】60
16.3
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664509
7176
100
50
16
【IV線】100
21
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665376
7177
120
60
18
【IV線】150
25
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください