大阪避雷針工業(OHK)
測定用アース棒
仕様
【銅被覆】0.5mm
材質
銅被覆、鋼棒
摘要
測定用
寸法
14Φ×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65664150
8705
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください