大阪避雷針工業(OHK)
接地銅板
仕様
銅ロー付
材質
銅製
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661709
8611
【銅線】2.0×13(40(mm
2
))
【銅板】1.5t×600×600
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65661718
8612
【銅線】2.0×19(60(mm
2
))
【銅板】1.5t×600×600
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65661727
8632
【銅線】2.0×19(60(mm
2
))
【銅板】1.5t×900×900
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください