セキセイ
取説ホルダー補充用フタ付ポケット二段
ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付タイプ。マチ付。
用途
ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付タイプ、マチ付
仕様
A4-S 2・4・30穴 / 1冊5枚入
材質
【ポケット】PP 0.2mm厚
寸法(mm)
140×215×15(1段分の収容サイズ)【5枚入パッケージ袋】302×237×10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65670276
TSH-2907-00
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください