インダストリーコーワ
スモールローラースペア マイクロファイバー
低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。
サイズ
スモール
毛材
ポリエステル
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
毛丈(mm)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65678168
15424
中毛
13
100
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
65678177
15425
中毛
13
150
6
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
65678186
15428
中長毛
20
100
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
65678195
15426
中長毛
20
150
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
65678211
15429
長毛
25
100
4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
65678220
15427
長毛
25
150
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください