インダストリーコーワ
ミニマムローラー万能
万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△
ローラーサイズ(inch)
3
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
ポリプロピレン
内容量
1パック(2本)
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル3インチ(適合品番:10403・10463・10464・14361)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65678369
10222
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください