インダストリーコーワ
ミニマムローラー仕上用
平滑面塗装で泡が出にくく、鉄部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズ
ミニマム
タイプ
短毛
毛丈(mm)
5
適合塗料
水性〇、油性◎、木材保護△、防水△
ローラーサイズ(inch)
2
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
ポリプロピレン
内容量
1パック(3本)
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル2インチ(適合品番:10402・10462・14361)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65678281
10206
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください