インダストリーコーワ
すき間ローラー 目地用
すき間・細部塗装等で使用できます。タッチアップ補修用等にも使用できます。刷毛に比べ作業効率が格段に向上。水性・油性兼用になります。
用途
すき間・細部塗装等
奥行(mm)
30
縦(mm)
47
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
PP
内容量
1パック(2個)
注意
※ハンドルは、別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14360)をご使用ください。
※強溶剤への浸け置きは、お止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65678159
14345
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください