曜日別特売
SNCX31120 天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF Panasonic(パナソニック) 65680566

天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットFSNCX31120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65680566
品番
SNCX31120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
キレイコート仕様(カバー)、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、リモコン(明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、おまかせ機能付、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約130%)、明るさアップモード時:35.6W、Wi-Fi対応、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
幅(mm)
Φ600
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
90
電圧(V)
100
消費電力(W)
27.7
仕上
【アクリルカバー】乳白つや消し
光源
LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.1
入力電流(A)
0.37(100V時)
光束(Lm)
4299
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
適用畳数
~8畳
エコロジー商品
省エネ
注意
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする