BOSCH(ボッシュ)
丸のこ刃 エキスパートアルミ
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途
アルミニウムの切断
穴径(mm)
20
仕様
1.3(主要切断物)
刃厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
外径(mm)
穴径(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65683646
2608902117
48
140
20
140×140×1.8
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683655
2608902120
54
165
20
165×165×1.8
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください