曜日別特売

カーバイドマルチホイール76mm

カーバイドマルチホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)カーバイドマルチホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)カーバイドマルチホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)カーバイドマルチホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)カーバイドマルチホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)カーバイドマルチホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)

木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。

用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656837502608902373
2,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする