ウォールウオッシュ
使用前に取扱い説明書を入手すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手をよく洗うこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 内容量
- 1個(2L)
注意
※用途以外は使用しないこと。\n※使用の際は安全のため保護メガネ、ビニ一ルまたはゴム製の手袋、長靴を着用し、皮膚・衣類に本剤が触れないようにすること。\n
※酸系の洗剤と併用、混合することは有毒ガスが発生し、酸性洗剤と混合すると発熱して危険です。他の洗剤や薬品類と絶対に併用や混合使用をしないこと。\n
※換気の良い場所で使用し、作業時には飲食・喫煙をしないこと。
洗剤 の新着商品
カテゴリ










![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)