セラグリップ
セラミックタイル表面に撥水膜を作ることで防滑効果を持たせます。
従来品のようにセラミックタイル表面に穴を開けません(荒らしません)。
速乾性で作業性に優れています。
PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しました。
A液50ml、B液200mlを入れてよく混合し、5分程度放置し塗布乾燥後、自動洗浄機またはポリッシャーで水洗浄を行ってください。
- 用途
- セラミックタイル用防汚・防滑剤に。
- 付属品
- A液250ml、B液:1L、混合用アプリケーター容器1本
- トラスコ品番
- 189-6906
- セット内容
- A液:250ml×1本、B液:1L×1本、アプリケーター容器:1個
- 材質
- 主成分:シラン系化合物・イソプロピルアルコール
- 色
- 無色透明
- 容量(L)
- 1.25
- 容量(kg)
- 1.26
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ



























![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)

