ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車

ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 - SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 - SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 - SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 - SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 - SUGICO(スギコ)

室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。

用途ガラス戸など内容量1個
関連資料:寸法図(0.21MB)
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65688851TO-174GS-M30枠/SUS304(t=1.5mm)、芯棒/SUS304(5mm)、車/ジュラコン(R)成型加工丸(30mm)(2ケ当り)30
820
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
65688860TO-174GS-H30枠/SUS304(t=1.5mm)、芯棒/SUS304(5mm)、車/ジュラコン(R)成型加工平(30mm)(2ケ当り)30
820
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
65688869TO-174GS-S30枠/SUS304(t=1.5mm)、芯棒/SUS304(5mm)、車/ジュラコン(R)成型加工袖平(30mm)(2ケ当り)30
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
65688878TO-174GS-M36枠/SUS304(t=1.5mm)、芯棒/SUS304(6mm)、車/ジュラコン(R)成型加工丸(36mm)(2ケ当り)50
1,080
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
65688887TO-174GS-H36枠/SUS304(t=1.5mm)、芯棒/SUS304(6mm)、車/ジュラコン(R)成型加工平(36mm)(2ケ当り)50
1,080
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする