曜日別特売

【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット

【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット - アイリスオーヤマ

【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
8inchサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Wi-Fiがあればいつでも使用できます。
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
国内メーカー品

付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書ブラック容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)【内部ストレージ】64GB質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くカメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65711445TE08D2M64-V1B×2
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする