曜日別特売

デジタル風速計 最高・最低 ベーン式

デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 - シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 - シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 - シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 - シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 - シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 - シンワ測定

ファンの回転で風速測定
ベーン式風速計
最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。
風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。
測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。
危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。

電源
単4アルカリ乾電池:3本
(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)
付属品収納ケース材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)測定項目風速、温度、湿度精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)温度測定範囲(℃)0~45精度(%)±8精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~99製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34風速測定範囲(m/s)0.4~30使用環境温度(℃)-10~50オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒使用環境湿度(%)70分解能(m/s)0.01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6569734879003
7,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする