曜日別特売

スリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm

スリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm - アイリスオーヤマ

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ幅も奥行きもコンパクト設計で使い勝手がよいワゴンです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。置き方により、見せる収納・隠す収納で使い分けて使用できます。小物から背の高いものまで置けます。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。お客様組み立てとなります。

主要材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)/棚板・前板:プリント紙化粧パーティクルボード/側フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)/キャスター:PP、金属(鋼)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
天板耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722015HMW-2004200全体:3010225×396×680【上段】170×364×239【下段】170×364×333
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65722031HMW-3005700全体:4515323×396×680【上段】268×364×239【下段】268×364×333
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする