曜日別特売

GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ホワイト

GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ホワイト - がまかつ Gamakatsu

肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
インナーや日常使いにも着用できます。

材質〈本体〉綿100%質量(kg)約0.24(L)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65723887-S83~89~1606380
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723896-M87~93160~1706582
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723905-L91~97165~1756784
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723921-LL97~103170~1806986
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723930-3L101~107175~1857188
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする