曜日別特売

絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角

絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角 - フィスコインターナショナル

国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。

用途
短絡防止絶縁工具
【セット内容】
絶縁トルクレンチ本体
絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]
絶縁ソケット(17・19・24mm)
絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)
収納ケース
目盛り調整範囲 :20~100N・m
最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860256T20006F
オープン
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする