曜日別特売

中華せいろ 21cm 5点セット

中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事中華せいろ 21cm 5点セット - 万方商事

『中華せいろ5点セット』は、蒸し板付きで多くの鍋に対応する便利な中華せいろです。台輪で高さ調整ができ、2段重ねれば省スペースでもたっぷり蒸せます。余分な脂を落としてヘルシーに仕上げ、天然竹が素材の味と香りを引き立てるので、手軽に本格的な蒸し料理を楽しめます。

用途ヘルシーなせいろ料理に。セット内容せいろ2段、蓋、台輪、蒸し板寸法(cm)【せいろ】Φ21×6.5【蒸し板】Φ31×1.5内容量1セット
注意
※天然素材を職人が手作りしているため、節やシミ、小さな傷などが見られる場合があります。自然素材ならではの風合いとしてお楽しみください。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880416in041
オープン
5,385
5,924(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする