炭化中華せいろ 21cm 5点セット

炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事

『炭化中華せいろ5点セット』は、炭化加工により防虫・防カビ効果と耐久性を高めた中華せいろです。シート50枚付きで手軽に使えます。蒸し板付きで多くの鍋に対応し、台輪で高さ調整も可能です。2段重ねれば省スペースでもたっぷり蒸せ、余分な脂を落としてヘルシーに。天然竹が食材の旨みと香りを引き立て、本格蒸し料理を楽しめます。

用途ヘルシーなせいろ料理に。 セット内容せいろ蓋、せいろ2段、台輪、せいろシート×50、蒸し板 寸法(cm)【せいろ】Φ21×6.5【蒸し板】Φ31×1.5 内容量1セット
注意
※天然素材を職人が手作りしているため、節やシミ、小さな傷などが見られる場合があります。自然素材ならではの風合いとしてお楽しみください。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65880425 in055
オープン
5,877
6,465 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする