曜日別特売

エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材

エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器

『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。

用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。貴金属や高級価格品及び食器には使用しないでください。PartA(主剤)とPartB(硬化剤)の混合が十分でないと効果が不十分になり接着不良となります。混合後は付着し硬化すると除去出来ませんのでご注意ください。混合に使用した器具はなるべく早く溶剤で洗浄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658809066300076609
オープン
10,000
11,000(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする